MAIN FILTER INC. MF0606749 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 5 Inch Height | CG3NRM

ANA FİLTRE A.Ş. MF0606749 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5 İnç Yükseklik

Madde: CG3NRM Modeli: MF0606749
€70.69 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.362 "
filtre MedyaTel örgü
Yükseklik5"
mikron74
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.346 "
Üst OD2.362 "

Ürün Detayı:

  • ULUSAL FİLTRELER

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODalt kimlikAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0058463 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.26 İnç Yükseklik | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060114 Değişimli Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5 İnç Yükseklik | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0064023 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 metrekare İnç5.66 "-€76.08
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0064087 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 74 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 metrekare İnç7.99 "-€84.32
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0064198 Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 36.25 İnç Yükseklik | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0064501 Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 metrekare İnç13.11-€254.12
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065889 Değişim Hidrolik Filtresi, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0606749 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 74 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5 İnç Yükseklik
€70.69 / Adet