Makita Bo3710 | Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A | 14f064 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO3710 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A | AA6LCQ 14F064

MAKITA BO3710 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCQ Modeli: BO3710Çapraz Referans: 14F064
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
€123.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper1.7
120V'da Amper1.7
Yataktop
Kordon6 ft. 6 "
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM11,000
Dakika başına yörünge11000
Dolgu büyüklüğü1/3 Sayfa
Hız TipiTek
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu10 "
Takım Ağırlığı3.5 lb
Zımpara Tipi1/3 "Sayfa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper120V'da AmperYüksüz RPMDolgu büyüklüğüTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
MAKITA BO4900V Tabaka Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 için 10,0001/2 Sayfa11.375 "6 lb€394.49
MAKITA BO5041K Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€208.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO3710 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A
€123.27 / Adet