Makita Bo5041k | Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped | 14f071 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO5041K Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped | AA6LCY 14F071

MAKITA BO5041K Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCY Modeli: BO5041KÇapraz Referans: 14F071
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
€236.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper3.0
Yataktop
Kordon8 ft.
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM4000 - 12000
Yörünge Çapı1 / 8 "
Dakika başına yörünge4000-12000
Dolgu büyüklüğü5
Hız TipiDeğişken
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu10.875 "
Takım Ağırlığı3.5 lb
Zımpara TipiKanca ve ilmek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

Makita BO5041K değişken hızlı rastgele yörüngeli zımpara makinesi, zımpara kağıdı kullanılarak aşındırma yoluyla yüzeyleri düzeltmek için kullanılır. 3A motor sayesinde düzgün ve hızlı zımparalama sağlar. Bu elektrikli alet ahşap işçileri, marangozlar ve genel müteahhitler için idealdir.

Özellikler:

  • Makita BO5041K rastgele yörüngeli zımpara makinesi, operatörün zımparalama hızını ayarlamasına olanak tanıyan değişken hız kontrol kadranına sahiptir.
  • Bu zımpara makinesinde operatörün daha fazla konfor ve kontrol sağlaması için kauçuk kaplı avuç içi tutma yeri ve tutma yeri bulunur.
  • Dar alanlarda ve köşelerde zımparalama için ayarlanabilir ön tutamağa sahiptir.
  • Bu zımpara makinesinde, sürekli kullanım için kolayca erişilebilen kilitleme düğmesine sahip, iki parmakla kullanılabilen büyük bir tetik anahtarı bulunur.
  • Açtığınızda ped hızını değiştirmenize olanak tanıyan bir ped kontrol sistemi sunar.
  • Bu zımpara makinesindeki pabuçlu fren, oluk açmayı azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Zımpara makinesinde yerleşik vakum portu adaptörüne sahip geniş bir toz toplama sistemi bulunmaktadır.
  • Pürüzsüz zımparalama ve kıvrımsız bir yüzey için 1/8 inç rastgele yörünge hareketine sahiptir.
  • Daha uzun takım ömrü için büyük boyutlu, sızdırmaz bilyalı rulmanlardan oluşur.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Makita Sünger Pedleri: Bu süngerler ıslandığında toz oluşumunu azaltır ve yüzeyde daha az aşındırıcı etki sağlar.
  • Makita Aşındırıcı Diskler: Bu disklerin çapı 5 inçtir ve dayanıklılık ve keskinlik için beyaz alüminyum oksit aşındırıcı taneciklere sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Kağıt toz torbası nasıl takılır?

A.

  • Toz torbasını torba tutucusuna yerleştirin.
  • Ön tarafı yukarı bakacak şekilde ön sabitleme kartonunu tutucunun oluğuna yerleştirin.
  • Pençelere asmak için kartonun üst kısmına bastırın.

S. Zımparalama işlemi sırasında güvenlik nasıl sağlanır?

A.

  • Aleti sıkıca tutun ve aletin gözetimsiz çalışmasına izin vermeyin.
  • İş parçası yüzeyinde su kullanmayın.
  • Bu aleti iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
  • Kullanmadan önce ped üzerinde kırılma veya çatlak olup olmadığını kontrol edin.

S. Aşındırıcı disk nasıl takılır?

A.

  • Peddeki tüm kir veya yabancı maddeleri temizleyin.
  • Aşındırıcı diskin arka kağıdını soyun.
  • Aşındırıcı diskin deliklerini pedle yakından hizalayın ve takın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper120V'da AmperYüksüz RPMDolgu büyüklüğüTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
MAKITA BO3710 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 Sayfa10 "3.5 lb€138.98
MAKITA BO4900V Tabaka Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 için 10,0001/2 Sayfa11.375 "6 lb€427.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO5041K Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped
€236.87 / Adet