Makita Bo4900v | Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A | 14f067 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAKITA BO4900V Tabaka Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A | AA6LCU 14F067

MAKITA BO4900V Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LCU Modeli: BO4900VÇapraz Referans: 14F067
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
€427.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara makinesini bitir
Amper2.9
120V'da Amper2.9
Yataktop
Kordon8 ft.
Kulp TasarımıErgonomik
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM4000 için 10,000
Dakika başına yörünge4000-10000
Dolgu büyüklüğü1/2 Sayfa
Hız TipiDeğişken
Anahtar TürüTetik
Takım Uzunluğu11.375 "
Takım Ağırlığı6 lb
Zımpara Tipi1/2 "Sayfa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)22.2
Gemi uzunluğu (cm)38.51
Gemi genişliği (cm)14
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper120V'da AmperYüksüz RPMDolgu büyüklüğüTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
MAKITA BO3710 Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/3 İnç 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 Sayfa10 "3.5 lb€138.98
MAKITA BO5041K Değişken Hızlı Rastgele Yörüngeli Zımpara Makinesi, 5 İnç Ped | AA6LCY 14F071 BO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb€236.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAKITA BO4900V Sac Son İşlem Zımpara Makinesi 1/2 İnç 2.9 A
€427.13 / Adet