Malco Sl1r | Snap Lock Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik | 5knv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO SL1R Yaylı Kilit Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik | AE4HPP 5KNV2

MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HPP Modeli: SL1RÇapraz Referans: 5KNV2
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
€118.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Kilit Punch
İnşaatSıcak Damla Dövme Çelik Çene
Kesme Uzunluğu3 / 8 "
Kesme genişliği3 / 8 "
Renk TaşıKırmızı / Siyah
Kulp TasarımıYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu
Kolu tipiYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Saplı Ek Parça
Çene Derinliği3 / 8 "
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeDövme Çelik
Metal Ölçer22 Hafif / 24 Galvaniz / 26 Paslanmaz
Parça sayısı1
Uzunluk8"
Güvenlik mandalıEvet
TipKırmızı hat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene GenişliğiİnşaatKesme UzunluğuMalzemeMetal ÖlçerUzunlukRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
MALCO SL5 Yaylı Kilit Punch Kırmızı 9 inç | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikel kaplama çelik3 / 8 "Nikel kaplama çelik0.035 "Alüminyum9"KırmızıVinil Saplar€46.23
MALCO SL2R Yaylı Kilit Punch Redline Alüminyum | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Isıl İşlem Görmüş Çelik1/4 "ila 5/8"Çelik0.035 "Alüminyum8"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€90.60
MALCO CGPR Tavan Izgarası Delgisi, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alaşımlı Çelik1 / 8 "Alaşımlı Çelik24 Galvaniz9"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€168.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik
€118.49 / Adet