Malco Sl2r | Snap Kilit Punch Redline Alüminyum | 5knv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MALCO SL2R Yaylı Kilit Punch Redline Alüminyum | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HPW Modeli: SL2RÇapraz Referans: 5KNV8
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
€90.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Snap Kilit Punch
İnşaatIsıl İşlem Görmüş Çelik
Kesme Uzunluğu1/4 "ila 5/8"
Kesme genişliği3 / 8 "
Renk TaşıKırmızı / Siyah
Kulp TasarımıYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu
Kolu tipiYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Saplı Ek Parça
Çene Derinliği1/4 "ila 5/8"
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeÇelik
Metal Ölçer0.035 "Alüminyum
Parça sayısı1
Uzunluk8"
Güvenlik mandalıEvet
TipKırmızı hat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene GenişliğiİnşaatKesme UzunluğuMalzemeMetal ÖlçerUzunlukRenk TaşıKulp TasarımıÜcret
MALCO SL5 Yaylı Kilit Punch Kırmızı 9 inç | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Nikel kaplama çelik3 / 8 "Nikel kaplama çelik0.035 "Alüminyum9"KırmızıVinil Saplar€46.23
MALCO SL1R Yaylı Kilit Punch Redline Çelik Paslanmaz Çelik | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Sıcak Damla Dövme Çelik Çene3 / 8 "Dövme Çelik22 Hafif / 24 Galvaniz / 26 Paslanmaz8"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€118.49
MALCO CGPR Tavan Izgarası Delgisi, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Alaşımlı Çelik1 / 8 "Alaşımlı Çelik24 Galvaniz9"Kırmızı / SiyahYumuşak dokunuşlu, Kaymaz Uçlu€168.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Alüminyum
€90.60 / Adet