Ana Tekerleyici 33590 | Swvl Stem Cstr Başlıklı 2 In. 75 Lb Ovmak | 3a776 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MASTER CASTER 33590 Başlıklı Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Sürtünme | AC8GQU 3A776

MASTER CASTER 33590 Başlıklı Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Rub

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GQU Model: 33590Çapraz Referans: 3A776

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiPirinç
Çekirdek malzemeÇelik
Çerçeve FinishCilalı Pirinç
Yük katsayısı75 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik2.5 "
kablo kanalıTekli Top
Kök Dia.5 / 16 "
Kök uzunluğu1.5 "
Kök TipiGrip Boyun
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 160 Derece F
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Dia.Tekerlek MalzemesiÇekirdek RengiKök uzunluğuKök TipiSıcaklık. menzilKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıÜcret
MASTER CASTER 33007 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16KauçukGümüş1"dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€10.41
MASTER CASTER 33907 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16KauçukGümüş1.5 "dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€9.75
MASTER CASTER 32907 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16KauçukGümüş1"dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€12.53
MASTER CASTER 32807 Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Kauçuk | AA9VCW 1G004 328073 / 8 "-16KauçukGümüş1.5 "dişli-40 Derece ila 160 Derece F3 / 8-16top€12.60
MASTER CASTER 40700 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 110 Lb Kauçuk | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "KauçukGümüş1.375 "Sürtünme Halkası-20 Derece ila 150 Derece F-top€13.98
MASTER CASTER 43000 Döner Mil Tekeri 3 İnç 110 Lb Kauçuk | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16KauçukGümüş3 / 4 "dişli-20 Derece ila 150 Derece F3 / 8-16top€15.67
MASTER CASTER 41100 Döner Gövdeli Teker 3 İnç 175 Lb Kauçuk | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "KauçukGümüş1.875 "yuvarlak-20 Derece ila 200 Derece F-top€16.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MASTER CASTER 33590 Başlıklı Döner Gövdeli Teker 2 İnç 75 Lb Rub
€13.07 / Adet