Merit 66623357278 | Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 X 7/8 İnç 50g - 25'li Paket | 1kxl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERIT 66623357278 Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 İnç 50g - 25'li Paket | AB2BCJ 1KXL3

MERIT 66623357278 Mil Montajlı Zımparalama Diski 5 x 7/8 İnç 50g - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BCJ Model: 66623357278Çapraz Referans: 1KXL3
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
€46.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı
Destek Malzemesilif
Destek AğırlığıY
RenkKahverengi
Disk Çapı5"
sınıfKaba
Kumtaşı50
Maks. RPM10,000
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapıKumtaşıMaks. RPMpaket adetÜcret
MERIT 66623357286 Arbor Montajlı Zımpara Diski 7 x 7/8 İnç 60g - 25'li Paket | AB2BBJ 1KVL1 66623357286Aluminyum oksitKahverengi7"60860025€68.22
MERIT 66623357279 Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 İnç 60g - 25'li Paket | AB2BBL 1KVL4 66623357279Aluminyum oksitKahverengi5"6010,00025€46.04
MERIT 66623357293 Arbor Mount Zımpara Diski 5 x 7/8 60g - 25'li Paket | AB2BBM 1KVL5 66623357293Zirkonyum Alüminyum OksitMavi5"6010,00025€61.15
MERIT 66623355600 Mil Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 60g - 25'li Paket | AB2BBN 1KVL6 66623355600Seramik Alüminyum OksitKahverengi5"6010,00025€64.63
MERIT 66623357292 Arbor Mount Zımpara Diski 5 x 7/8 50g - 25'li Paket | AB2BCK 1KXL4 66623357292Zirkonyum Alüminyum OksitMavi5"5010,00025€66.23
MERIT 66623355599 Arbor Mount Zımpara Diski 5 x 7/8 50g - 25'li Paket | AB2BCL 1KXL5 66623355599Seramik Alüminyum OksitKahverengi5"5010,00025€86.63
MERIT 66623353310 Arbor Mount Zımpara Diski 4-1 / 2 x 7/8 50g - 25'li Paket | AB2BCM 1KXL6 66623353310Aluminyum oksitKahverengi4.5 "5011,00025€40.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERIT 66623357278 Mil Montajlı Zımparalama Diski 5 x 7/8 İnç 50g - 25'li Paket
€46.04 / paket