METRO SXRD72SCATH2 Kateter Saklama Kabini Polimer Açık Kahverengi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kateter Saklama Dolabı |
Kabine Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Rengi | Hafif Taupe |
Çekmece Çekme Rengi | Koyu Taupe |
Malzeme | Polimer |
Çekmece Sayısı | (1) 3 "H, (2) 6" H, (2) 9 "H |
Raf Sayısı | 2 Ayarlanabilir |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72.5 " |
toplam Genişlik | 41 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 137.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 193.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 9402900020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SXRD72SCATH1 | 2 | €8,683.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00