Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 36440MF062 Hethread Boyutu, Standoff, Naylon, 4-40 İplik Boyutu, 5/8 Boyut, 10Pk | AD3CDZ 3XYG7

MICRO PLASTICS 36440MF062 Hethread Size, Standoff, Naylon, 4-40 Thread Size, 5/8 Size, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CDZ Modeli: 36440MF062Çapraz Referans: 3XYG7
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
€2.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+altıgen açmaz
Vücut uzunluğu5 / 8 "
RenkDoğal (Madenden)
Hex Genişliği1 / 4 "
Hex Genişlik Toleransı+/- 0.015 "
uzunluk5 / 8 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Vida Boyutu# 4-40
Sıcaklık. menzil185 F
Konu Derinliği3 / 16 "
iplik uzunluğu3 / 16 "
TipErkek kadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuRenkHex GenişliğiuzunlukVida BoyutuKonu Derinliğiiplik uzunluğuTipÜcret
MİKRO PLASTİK 14HTSP006B Altıgen Ayırıcı, Naylon, 6-32 Diş Boyutu, 1/4 Boyut, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Siyah1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Kadın€20.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 36440MF062 Hethread Size, Standoff, Naylon, 4-40 Thread Size, 5/8 Size, 10Pk
€2.81 / paket