Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Differential Pressure Gauge 0 To 10 Psid | AC9JKT 3GVJ4

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Fark Basınç Göstergesi 0 - 10 Psid

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JKT Modeli: 142-SC-00-OO-10PÇapraz Referans: 3GVJ4
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
€969.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 3/2/3%
Ortam Çalışma Aralığı-40 Derece 200 Derece
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı boyutu1/4 "FNPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/4 FNPT'li
Dial MalzemePlastik
Boyutu Dial4-1 / 2 "
Diyafram MalzemesiBuna N
Fark Basınç Aralığı0 - 10 psi
Tam Ölçek Doğruluğu (%)+/- 3-2-3
Basınç Aralığı Minör Div.0.50 psi
Anma Toplam Basınç3000 PSI
Ölçek TipiBasınç
Conta MalzemesiBuna N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoyutu DialDiyafram MalzemesiFark Basınç AralığıConta MalzemesiÜcret
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 H2o | AB6QGW 22A572 142-AA-00-O (AA) -20HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 20 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-50H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 50 H2o | AB6QGX 22A573 142-AA-00-O (AA) -50HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 50 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-100H Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 100 H2o | AB6QGY 22A574 142-AA-00-O (AA) -100HAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 100 "H2OBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-5P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGZ 22A575 142-AA-00-O (AA) -5PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 5 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-10P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QHA 22A576 142-AA-00-O (AA) -10PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 10 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-15P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QHB 22A577 142-AA-00-O (AA) -15PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 15 PSIDBuna-N€700.40
MIDWEST INSTRUMENTS 142-AA-00-O(AA)-20P Nema 4x Dp Anahtarı 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QHC 22A578 142-AA-00-O (AA) -20PAlüminyum2-1 / 2 "Buna-N0 ila 20 PSIDBuna-N€700.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MIDWEST INSTRUMENTS 142-SC-00-OO-10P Fark Basınç Göstergesi 0 - 10 Psid
€969.03 / Adet