Milwaukee 48-28-1060 | Bit Uzatma Tümü Altıgen 24 X 7/16 In | 45l180 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Uzantısı Tümü Altıgen 24 x 7/16 Giriş | AG6RGN 45L180

MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Genişletme Tümü Altıgen 24 x 7/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RGN Modeli: 48-28-1060Çapraz Referans: 45L180
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
€53.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Uzantısı
Delik Testere Dia'ya uyar.9/16" to 6-7/8"
Uzunluk24 "
Sap ŞekliBüyü
Şaft Boyutu7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)73.66
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8466100130

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
MILWAUKEE 48-28-1030 Bit Uzantısı Tümü Altıgen 5-12 x 7/16 Giriş | AG6RGK 45L177 48-28-10305.5 "€42.47
MILWAUKEE 48-28-1040 Bit Genişletme Tümü Altıgen 12 x 7/16 Giriş | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "€46.07
MILWAUKEE 48-28-1050 Bit Genişletme Tümü Altıgen 18 x 7/16 Giriş | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€48.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Genişletme Tümü Altıgen 24 x 7/16 İnç
€53.73 / Adet