NIBCO 6002 11/4x1/2 redüktör, sıhhi tesisat sistemlerinde uyarlanabilirlik sağlayarak 1-1/4 inç ve 1/2 inç bakır borular arasında geçiş yapmak için tasarlanmıştır. Borular arasında güvenli ve sızdırmaz bir bağlantı sağlayarak güvenli ve verimli bir tesisat sistemi sağlar.
Özellikler:
- Bu redüktör, kolay kurulum ve bakım için FTG x C bağlantısına sahiptir.
- Bu redüktör -20 derece ila 400 derece F sıcaklık aralığına sahiptir ve çok çeşitli sıcaklık uygulamalarına olanak tanır.
- Güvenilir basınç performansı sağlamak için 439 derece F'de maksimum 100 psi basınca sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu redüktörü nasıl temizler ve bakımını yaparım?
A. Sıhhi tesisat armatürlerinin dış yüzeyini silmek için yumuşak bir deterjan ve ılık su kullanın. Tüm sabun kalıntılarını duruladığınızdan ve yumuşak bir bezle kuruladığınızdan emin olun. Tüm bağlantıları korozyon veya hasar belirtileri açısından düzenli olarak kontrol edin.
S. NIBCO boru redüktörünü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
A. Boruların boyutunu, malzeme türünü, basınç değerini, sıcaklık değerini ve korozyon direncini göz önünde bulundurun. Ayrıca redüktörün mevcut tesisat sisteminizle uyumlu olduğundan emin olun.
S. NIBCO 6002 11/4x1/2 redüktörü kullanırken hangi güvenlik önlemlerine uymalıyım?
A. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük takın. Bağlantıları güvenli bir şekilde sıkmak ve aşırı sıkmayı önlemek için bir anahtar kullanın. Alanın iyi havalandırıldığından ve tüm elektrik bağlantılarının düzgün şekilde topraklandığından emin olun.