Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6002 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2

NIBCO 6002 1x5/8 Redüktör Yazı Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDK Modeli: 6002 1x5/8Çapraz Referans: 1VLN2
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
€6.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç494 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1-1/8" x 3/4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 "x 5 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 6002 1x5/8 redüktör, 1 inç ve 5/8 inç bakır borular arasında yumuşak geçişleri kolaylaştırarak ticari tesisat sistemlerinde çok yönlü uygulamalar bulur.

Özellikler:

  • -20 derece ila 400 derece F sıcaklık aralığına sahiptir.
  • Bu redüktör, kolay kurulum için FTG x C bağlantı tipine sahiptir ve güvenilir performans için 494 derece F'de maksimum 100 psi basınca sahiptir.
  • 1 inç çaplı bir bakır boruyu 5/8 inç çaplı bir bakır boruya bağlamak için tasarlanmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO 6002 1x5/8 redüktörü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Başlıca faktörler arasında boyut, basınç derecesi, malzeme ve diğer bileşenlerle uyumluluk yer alır.

S. Bu bağlantı parçasını nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

C. Temizlik ve bakım, sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi, donanımların temizlenmesi ve aşınmış veya hasar görmüş bileşenlerin değiştirilmesi gibi düzenli bakım gerektirir. Ayrıca armatürlerde ve borularda hasarı önlemek için uygun temizlik ürünlerinin kullanılması önemlidir.

S. NIBCO 6002 1x5/8 redüktörü kullanırken hangi güvenlik önlemlerine uymalıyım?

A.

  • Kazara su akışını önlemek için çalışma alanına giden su kaynağını kapatın.
  • Uygun kişisel koruyucu ekipmanın bir parçası olarak koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
  • Kurulum sırasında duman oluşumunu önlemek için iyi havalandırma sağlayın.
  • Kullanmadan önce redüktörde hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlı bileşenlerden kaçının.
  • Sıhhi tesisat alanlarının yakınında çalışıyorsanız, elektrikli bileşenlerin yakınındaki gücü kapatın.
  • Kayma ve düşme riskini en aza indirmek için kuru bir ortamda çalışın.
  • Acil durum kapatma vanalarının konumlarını öğrenin ve beklenmedik durumlara karşı plan yapın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 Derece F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6002 1x5/8 Redüktör Yazı Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In
€6.54 / Adet