Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3

NIBCO 6002 11/4x3/4 Redüktör Yazı Bakır 1-1/4 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDL Model: 6002 11/4x3/4Çapraz Referans: 1VLN3
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
€9.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç439 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1-3/8" x 7/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1-1/4" x 3/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 6002 11/4x3/4 redüktör, 1-1/4 inç ve 3/4 inç bakır borular arasında kesintisiz geçişleri kolaylaştırarak ticari tesisat sistemlerindeki boruların uyarlanması ve bağlanması için idealdir. Redüktörün kurulumu kolaydır ve güvenli, sızdırmaz bir bağlantı sağlar.

Özellikler:

  • Bu redüktör, kolay kurulum ve bakım için FTG x C bağlantısına sahiptir.
  • Güvenilir basınç performansı sağlamak için 439 derece F'de maksimum 100 psi basınca sahiptir.
  • Bu redüktörün sıcaklık aralığı -20 derece ile 400 derece F arasındadır.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO wrot ve döküm bakır boru bağlantı elemanlarının normal wrot ve dökme bakır boru bağlantı elemanlarından farkı nedir?

A. NIBCO wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçaları, normal wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçalarına göre daha dayanıklı olacak ve daha yüksek korozyon direncine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

S. NIBCO wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçalarının uzun süreli kullanımının etkileri nelerdir?

A. NIBCO wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçalarının uzun süreli kullanımı korozyona, malzemenin bozulmasına ve sonuçta sızıntıya neden olabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 Derece F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6002 11/4x3/4 Redüktör Yazı Bakır 1-1/4 x 3/4 In
€9.61 / Adet