Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1

NIBCO 6002 3/4x1/4 Redüktör Yazma Bakır Ftg x C 3/4 x 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WDJ Model: 6002 3/4x1/4Çapraz Referans: 1VLN1
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
€5.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüFTG x C
Maks. Basınç582 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

NIBCO 6002 3/4x1/4 redüktör, sıhhi tesisat sistemlerinde 3/4 inç ve 1/4 inç bakır borular arasında sorunsuz geçiş yapmak için kullanılır. Çok yönlü tasarımı, farklı boru boyutlarına uyum sağlamak ve boru düzenlerini yapılandırmada esneklik sağlamak açısından çok önemlidir.

Özellikler:

  • Bu NIBCO 6002 3/4x1/4 redüktör, 582 derece F'de maksimum 100 psi basınca sahiptir.
  • Farklı boyutlardaki borular arasında hassas ve güvenli bağlantı için 7/8 inç x 3/8 inç dış çapa sahiptir.
  • Bu redüktör -20 ila 400 derece F arasında değişen sıcaklık değerlerine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu redüktörü nasıl kurarım?

A.

  • Çalışacağınız alanın su kaynağını kapatın.
  • Redüktörün takılacağı yerde mevcut boruları temiz bir şekilde kesin.
  • Sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için boruların dişlerinin etrafına Teflon bant uygulayın.
  • Bu redüktörü bir borunun dişli ucuna vidalayın.
  • Redüktörün diğer ucunu ikinci boruya takarak tam oturmasını sağlayın.
  • Düz bir bağlantı için redüktörün her iki boruyla doğru şekilde hizalandığını doğrulayın.
  • Bağlantıları aşırı sıkmadan güvenli bir şekilde sıkmak için ayarlanabilir anahtarlar kullanın.
  • Su kaynağını açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
  • Sorunsuz su akışı sağlamak için tesisat sistemini test edin.
  • Bağlantıları sızıntılara karşı periyodik olarak inceleyin ve varsa derhal müdahale edin.

S. NIBCO 6002 3/4x1/4 redüktörü kullanırken hangi güvenlik önlemlerine uymalıyım?

A. NIBCO 6002 3/4x1/4 redüktörü kullanırken koruyucu kıyafet ve koruyucu gözlük taktığınızdan emin olun. Ayrıca alanın iyi havalandırıldığından ve tüm aletlerin iyi çalışır durumda olduğundan daima emin olun.

S. Boru redüktörü seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Başlıca faktörler arasında borunun boyutu, malzeme türü, basınç derecesi ve sıcaklık aralığı yer alır.

S. Bu sıhhi tesisat armatürünü nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?

A.

  • Sıhhi tesisatı temizlemek ve bakımını yapmak için yumuşak bir deterjan ve ılık su kullanın.
  • Kullanmadan önce iyice duruladığınızdan ve tamamen kuruduğundan emin olun.
  • Tüm bileşenleri aşınma veya hasar belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Hasarlı veya aşınmış parçaları hemen değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 Derece F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61
NIBCO 6002 2x11 / 2 Redüktör Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1 / 2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 Derece F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€22.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 6002 3/4x1/4 Redüktör Yazma Bakır Ftg x C 3/4 x 1/4 In
€5.01 / Adet