Nibco T58570ns 3/4 | Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | 41e363 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO T58570NS 3/4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In | AD4CTU 41E363

NIBCO T58570NS 3/4 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CTU Modeli: T58570NS 3/4Çapraz Referans: 41E363
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
€93.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiBronz
Vücut sitiliÇizgide
uymaMSS SP-110'a Uygun
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇinko Kaplamalı Çelik Şeffaf Kromat Plastisol Kaplamalı
Kolu tipiUç Contası (R)
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeSilikon bronz
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTopu malzemesiuymaKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuKök MalzemeÜcret
NIBCO T58570 1/4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1 / 4 "Silikon bronz€37.30
NIBCO T58570 3/8 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG3 / 8 "Silikon bronz€36.83
NIBCO T58570 3/4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG3 / 4 "Silikon bronz€51.75
NIBCO T58570 1 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1"Silikon bronz€77.36
NIBCO T58570 1-1 / 4 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1.25 "Silikon bronz€136.45
NIBCO T58570 1-1 / 2 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 1-1 / 2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG1.5 "Silikon bronz€192.65
NIBCO T58570 2 Bronz Küresel Vana Sıralı Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Krom Kaplama PirinçMSS SP-110'a Uygunmanivela600 psi'lik WOG2"Silikon bronz€384.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO T58570NS 3/4 Bronz Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In
€93.92 / Adet