Ntn 6205ft150 | Radyal Bilyalı Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W | 13w894 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN 6205FT150 Radyal Bilyalı Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W | AA6GBC 13W894

NTN 6205FT150 Radyal Bilyalı Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6GBC Modeli: 6205FT150Çapraz Referans: 13W894

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€74.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiÇelik
Rulman Tipimühürlü
Delik Dia.25mm
Delik Toleransı+ 0 / -10 mikron
Kafes malzemesiÇelik
Dinamik Yük Kapasitesi3,200 lb
YağlamaMerhaba Temp
Maks. RPM8,300
Dış Çap.52mm
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -13 mikron
Conta MalzemesiViton
Kalkan MalzemesiÇelik
Statik Yük Kapasitesi1,800 lb
Sıcaklık. menzil230 Derece ila 250 Derece F
genişlik15mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Delik Dia.Delik ToleransıDia dışında. Hata payıConta MalzemesiKalkan MalzemesiStatik Yük KapasitesiSıcaklık. menzilÜcret
NTN 6004FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,100 lb230 Derece ila 250 Derece F€109.33
NTN 6005FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik1,300 lb230 Derece ila 250 Derece F€105.62
NTN 6006FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,900 lb230 Derece ila 250 Derece F€129.53
NTN 6201FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik700 lb230 Derece ila 250 Derece F€68.33
NTN 6304FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik1,800 lb230 Derece ila 250 Derece F€98.48
NTN 6305FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonÇelik2,700 lb230 Derece ila 250 Derece F€122.33
NTN 6202FT150 Radyal Rulman Sızdırmaz Çelik 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonÇelik850 lb230 Derece ila 250 Derece F€70.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN 6205FT150 Radyal Bilyalı Rulman Sızdırmaz Çelik 15mm W
€74.37 / Adet