NTN 7310BL1G Eğik Rulman 40 Derece 50mm Çap 110 Od
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
ABEC Toleransı | 1 |
Delik Dia. | 50mm |
Kafes malzemesi | İşlenmiş Pirinç |
Temas Açısı (Derece) | 40 |
Dinamik Yük Kapasitesi | 68058 N |
Maks. RPM | 6000 |
Dış Çap. | 110mm |
Statik Yük Kapasitesi | 48041 N |
Sıcaklık. menzil | -13 ila 250 F |
genişlik | 27mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.92 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 8482105028 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | Delik Dia. | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Maks. RPM | Dış Çap. | Statik Yük Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7202BG | 15mm | Preslenmiş Çelik | 8363 N | 18,000 | 35mm | 4359 N | 11mm | €78.44 | |
7203BG | 17mm | Preslenmiş Çelik | 11032 N | 17,000 | 40mm | 6094 N | 12mm | €77.61 | |
7203BL1G | 17mm | İşlenmiş Pirinç | 11032 N | 17,000 | 40mm | 6094 N | 12mm | €85.79 | |
7204BG | 20mm | Preslenmiş Çelik | 13300 N | 15,000 | 47mm | 7695 N | 14mm | €90.58 | |
7205BG | 25mm | Preslenmiş Çelik | 14679 N | 12,000 | 52mm | 9386 N | 15mm | €109.13 | |
7206BG | 30mm | Preslenmiş Çelik | 20462 N | 11,000 | 62mm | 13567 N | 16mm | €116.46 | |
7207BG | 35mm | Preslenmiş Çelik | 27134 N | 9300 | 72mm | 18460 N | 17mm | €140.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00