Ntn Bst20x47-1bp4 | Vidalı Destek Rulman Deliği 20mm | 13h453 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN BST20X47-1BP4 Vidalı Mil Desteği Rulman Delik 20mm | AA4XKV 13H453

NTN BST20X47-1BP4 Vidalı Mil Destek Rulmanı Delik 20mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XKV Modeli: BST20X47-1BP4Çapraz Referans: 13H453
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
€516.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vidalı Mil Destek Yatağı
ABEC ToleransıP4
Delik Dia.20mm
Kafes malzemesifenolik
Dinamik Yük Kapasitesi24300 lbs.
YağlamaSıvı yağ
Dış Çap.47mm
Statik Yük Kapasitesi37500 lb
Sıcaklık. menzil-22 Derece F ila +248 Derece F
genişlik15mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8482105048
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Temas Açısı (60 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN BST25X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 25mm Delik | AA4XKW 13H454 BST25X62-1BP425mm29200 lb62mm5900015mm€634.74
NTN BST30X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 30mm Delik | AA4XKX 13H455 BST30X62-1BP430mm29200 lb62mm5900015mm€630.88
NTN BST35X72-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 35mm Delik | AA4XKY 13H456 BST35X72-1BP435mm31000 lb72mm7000015mm€683.13
NTN BST40X72-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 40mm Delik | AA4XKZ 13H457 BST40X72-1BP440mm31000 lb72mm7000015mm€773.98
NTN BST40X90-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 40mm Delik | AA4XLA 13H458 BST40X90-1BP440mm56500 lb90mm13000020mm€948.19
NTN BST45X75-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı Delik 45mm | AA4XLB 13H459 BST45X75-1BP445mm32000 lb75mm7750015mm€1,069.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN BST20X47-1BP4 Vidalı Mil Destek Rulmanı Delik 20mm
€516.99 / Adet