Ntn Bst25x62-1bp4 | Vidalı Destek Rulman Deliği 25mm | 13h454 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN BST25X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 25mm Delik | AA4XKW 13H454

NTN BST25X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Rulmanı Delik 25mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4XKW Modeli: BST25X62-1BP4Çapraz Referans: 13H454
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
€634.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vidalı Mil Destek Yatağı
ABEC ToleransıP4
Delik Dia.25mm
Kafes malzemesifenolik
Dinamik Yük Kapasitesi29200 lb
YağlamaSıvı yağ
Dış Çap.62mm
Statik Yük Kapasitesi59000
Sıcaklık. menzil-22 Derece F ila +248 Derece F
genişlik15mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8482105052
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Temas Açısı (60 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDış Çap.Statik Yük KapasitesigenişlikÜcret
NTN BST20X47-1BP4 Vidalı Mil Desteği Rulman Delik 20mm | AA4XKV 13H453 BST20X47-1BP420mm24300 lbs.47mm37500 lb15mm€516.99
NTN BST30X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 30mm Delik | AA4XKX 13H455 BST30X62-1BP430mm29200 lb62mm5900015mm€630.88
NTN BST35X72-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 35mm Delik | AA4XKY 13H456 BST35X72-1BP435mm31000 lb72mm7000015mm€683.13
NTN BST40X72-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 40mm Delik | AA4XKZ 13H457 BST40X72-1BP440mm31000 lb72mm7000015mm€773.98
NTN BST40X90-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı 40mm Delik | AA4XLA 13H458 BST40X90-1BP440mm56500 lb90mm13000020mm€948.19
NTN BST45X75-1BP4 Vidalı Mil Destek Yatağı Delik 45mm | AA4XLB 13H459 BST45X75-1BP445mm32000 lb75mm7750015mm€1,069.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN BST25X62-1BP4 Vidalı Mil Destek Rulmanı Delik 25mm
€634.74 / Adet