Ntn Nd36lm-12-20-200-ip65-a324 | Aktüatör, 12vdc, 112 Lb Nominal Yük, 200 Mm Strok Uzunluğu, 9.5 Mm/sn, %20 Görev Döngüsü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 Aktüatör, 12VDC, 112 lb Nominal Yük, 200 mm Strok Uzunluğu, 9.5 mm/sn, %20 Görev Döngüsü | CT4GMX 801VU8

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 Aktüatör, 12VDC, 112 lb Nominal Yük, 200 mm Strok Uzunluğu, 9.5 mm/sn, %20 Görev Döngüsü

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4GMX Model: ND36LM-12-20-200-IP65-A324Çapraz Referans: 801VU8
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
€259.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çalıştırıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 Aktüatör, 12VDC, 112 lb Nominal Yük, 200 mm Strok Uzunluğu, 9.5 mm/sn, %20 Görev Döngüsü
€259.21 / Adet