Numatics L11xx552bp00061 | 29nu76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATIC L11XX552BP00061 Tehlikeli Yer Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 24vdc | AF8YYQ 29NU76

NUMATICS L11XX552BP00061 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YYQ Modeli: L11XX552BP00061Çapraz Referans: 29NU76
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
€995.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid Hava Pilotu
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonAçılış
CFM46
Hacim Katsayısı1
Elektrik bağlantılarıKablolu
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk8"
toplam Genişlik1.5 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Pilot Basıncı14.5 ila 100 psig
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi1.8W
basınç Aralığı28 "Hg Vakum - 145 psig
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşCFMBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıÜcret
NUMATICS 081SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 - 150 psi120 VAC1€641.00
NUMATICS 081SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC1€641.00
NUMATICS 081SS400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€591.07
NUMATICS 081SS500M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€641.00
NUMATICS 081SS600M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 - 150 psi24 VDC1€641.00
NUMATICS 152SS500K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€767.68
NUMATICS 152SS600K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC1.5€767.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L11XX552BP00061 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 In 24vdc
€995.69 / Adet