Numatics L12xa452op00030 | 29nu68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS L12XA452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120VAC | AH2LBP 29NU68

NUMATICS L12XA452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Valfı 1/4 İnç 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2LBP Modeli: L12XA452OP00030Çapraz Referans: 29NU68
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
€620.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid Hava Pilotu / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-10 Derece ila 115 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM46
Hacim Katsayısı1
Elektrik bağlantılarıKablolu
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk5.5 "
toplam Genişlik1.5 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Pilot Basıncı14.5 ila 100 psig
Boru Boyutu1 / 4 "
Güç tüketimi2.5W
basınç Aralığı0 ila 150 psig
Değişen TeknolojiBiriktirme ve Kol
Vakum Aralığı0 ila 28 "Hg
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıGerilimÜcret
NUMATICS 081SA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 1/4 İnç, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "38 W0 - 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 081SA400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası, 1/4 İnç, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€372.74
NUMATICS 152SS400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "58 W0 - 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 Derece ila 115 Derece F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Selenoid / Yay-10 Derece ila 115 Derece F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 - 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid Hava Pilotu / Yay-10 Derece ila 115 Derece F2 9 / 16 "1 / 2 "093 W20 - 150 psi120 VAC€749.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS L12XA452OP00030 Tehlikeli Konum Solenoid Hava Kontrol Valfı 1/4 İnç 120VAC
€620.29 / Adet