<span Class='notranslate'>Omron </span> G3na-240b-ac200-240 | Relay Solid State | 6c908 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G3NA-240B-AC200-240 Röle Katı Hal | AE7ZPW 6C908

OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relay Solid State

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZPW Modeli: G3NA-240B-AC200-240Çapraz Referans: 6C908
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
€121.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle, Puck Stili
Amper40
Kasa Rengibronzlaşmak
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi200 240-VAC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları240
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri40A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları240
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)40
Min. Giriş Voltları200
Min. Çıkış Voltları24
Montajyüzey
Faz3
Anahtar TürüFotokuplör
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı24 240-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelvoltaj ÇıkışıAmperKasa RengiGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriFazAnahtar TürüÜcret
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BejDCKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€164.76
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BejACKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€160.07
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Katı Hal Röle Disk Tarzı Çıkış 25A | AB4JBJ1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BejDCKatı Hal Röle, Puck Stili25A3Fotokuplör€175.28
OMRON G3NA-625B-AC100-240 Katı Hal Röle Disk Tarzı Çıkış 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BejACKatı Hal Röle, Puck Stili25A3Fotokuplör€161.33
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400 600-VAC50Bej100 240-VACKatı Hal Röle, Puck Stili50A1Fotokuplör€194.34
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Röle Katı Hal | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024 240-VAC10bronzlaşmak200 240-VACKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€61.28
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Katı Hal Röle 100 - 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Bej100 - 264 VACKatı Hal Röle75-Fototriyak€214.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relay Solid State
€121.63 / Adet