Omron G3na475butu2ac100240 | Katı Hal Röle 100 - 264vac 75a | 35ku21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Katı Hal Röle 100 - 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Katı Hal Röle 100 - 264VAC 75A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4TQU Modeli: G3NA475BUTU2AC100240Çapraz Referans: 35KU21
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
€214.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Kasa RengiBej
Parmak GüvenliEvet
Giriş Gerilimi100 - 264 VAC
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri75
Montajyüzey
Kutup sayısı1
Çıkış Gerilimi24 - 240 VAC
Anahtar TürüFototriyak
Şu Saatte Açılıyorsıfır geçiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.1
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelvoltaj ÇıkışıAmperKasa RengiGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriFazAnahtar TürüÜcret
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BejDCKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€164.76
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BejACKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€160.07
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Katı Hal Röle Disk Tarzı Çıkış 25A | AB4JBJ1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BejDCKatı Hal Röle, Puck Stili25A3Fotokuplör€175.28
OMRON G3NA-625B-AC100-240 Katı Hal Röle Disk Tarzı Çıkış 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BejACKatı Hal Röle, Puck Stili25A3Fotokuplör€161.33
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Katı Hal Röle Puck Tarzı Çıkışı 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400 600-VAC50Bej100 240-VACKatı Hal Röle, Puck Stili50A1Fotokuplör€194.34
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Röle Katı Hal | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024 240-VAC10bronzlaşmak200 240-VACKatı Hal Röle, Puck Stili10A3Fotokuplör€61.28
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Röle Katı Hal | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024 240-VAC40bronzlaşmak200 240-VACKatı Hal Röle, Puck Stili40A3Fotokuplör€121.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Katı Hal Röle 100 - 264VAC 75A
€214.38 / Adet