OMRON G3NA Katı Hal Rölesi
stil | Model | voltaj Çıkışı | Amper | Kasa Rengi | Giriş Gerilimi | + | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | Faz | Anahtar Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G3NA475BUTU2AC100240 | - | - | Bej | 100 - 264 VAC | Katı Hal Röle | 75 | - | Fototriyak | €214.38 | |
B | G3NA-210B-AC200-240 | 24 240-VAC | 10 | bronzlaşmak | 200 240-VAC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 10A | 3 | Fotokuplör | €61.28 | |
B | G3NA-240B-AC200-240 | 24 240-VAC | 40 | bronzlaşmak | 200 240-VAC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 40A | 3 | Fotokuplör | €121.63 | |
B | G3NA-650B-AC100-240 | 400 600-VAC | 50 | Bej | 100 240-VAC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 50A | 1 | Fotokuplör | €194.34 | |
B | G3NA-610B-DC5-24 | AC | - | Bej | DC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 10A | 3 | Fotokuplör | €164.76 | |
B | G3NA-610B-AC100-240 | AC | - | Bej | AC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 10A | 3 | Fotokuplör | €160.07 | |
B | G3NA-625B-DC5-24 | AC | - | Bej | DC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 25A | 3 | Fotokuplör | €175.28 | |
B | G3NA-625B-AC100-240 | AC | - | Bej | AC | Katı Hal Röle, Puck Stili | 25A | 3 | Fotokuplör | €161.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kepenkler
- Kablolu Yarış Yolları
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Eldiven Kutusu Eldiven
- Cebri Hava Yağ Soğutucular
- Üfleyiciler
- Elektrikli El Aletleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Kılavuzlar
- Havuz ve Spa Pompaları
- APPROVED VENDOR Union Tee / One End Swagged
- DURHAM MANUFACTURING Makine Masaları, Çekmece
- THOMAS & BETTS RG2 Serisi Halka Terminaller
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Çizelgesi 40 DWV Fabrikasyon Fitting Test Te'leri, Soket x FPT Fişli
- 80/20 İç Köşe Braketleri, 2 Delik
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 4 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- GRAINGER Taşıma Tamburları
- CAMPBELL Yuvarlak Göz Kapağı Döner Snaps
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-L Stili, 860 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri