Omron G3pa-240b-vd-dc5-24 | Katı Hal Röle Çıkışı 40a | 1ydp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Solid State Röle Çıkışı 40A | AB4JBM 1YDP8

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Katı Hal Röle Çıkışı 40A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JBM Modeli: G3PA-240B-VD-DC5-24Çapraz Referans: 1YDP8
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
€195.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Kasa RengiBej
Parmak GüvenliEvet
Giriş GerilimiDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları24
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri40A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları240
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)40
Min. Giriş Voltları5
Min. Çıkış Voltları24
MontajDIN veya Flanş
Faz3
Anahtar TürüFototriyak
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj ÇıkışıAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiMontajÇıkış AkımıGüç tüketimiAnahtar TürüVoltaj aralığıÜcret
OMRON G3NA-205B-UTU DC5-24 Katı Hal Rölesi, 5VDC - 24VDC Giriş veya Kontrol Voltajı | CH6PKK 56GL29 G3NA-205B-UTU DC5-245V DC 24Vyüzey50.2W için 0.5WFototriyak24V - 240V AC€47.42
OMRON G3NA-210B-UTU AC100-240 Katı Hal Rölesi, 100VAC - 240VAC Giriş veya Kontrol Voltajı | CH6PKL 56LU50 G3NA-210B-UTU AC100-240100V - 240V ACyüzey100.2V - 1VAFotokuplör24V - 240V AC€90.54
OMRON G3NA-210B-UTU DC5-24 Katı Hal Röle, 5VDC - 24VDC Giriş Voltajı | CH6PKM 56LU49 G3NA-210B-UTU DC5-245V DC 24Vyüzey100.2V - 1VAFototriyak24V - 240V AC€52.93
OMRON G3NA-225B-UTU AC100-240 Katı Hal Röle, 100VAC - 240VAC Giriş Veya Kontrol Voltajı | CH6PKN 56GL26 G3NA-225B-UTU AC100-240100V - 240V ACyüzey250.2V - 1VAFotokuplör24V - 240V AC€92.99
OMRON G3NA-225B-UTU DC5-24 Katı Hal Röle, 5VDC - 24VDC Giriş Voltajı | CH6PKP 56LU51 G3NA-225B-UTU DC5-245V DC 24Vyüzey250.2V - 1VAFototriyak24V - 240V AC€75.50
OMRON G3NA-240B-UTU AC100-240 Katı Hal Röle, 100VAC - 240VAC Giriş Veya Kontrol Voltajı | CH6PKQ 56GL25 G3NA-240B-UTU AC100-240100V - 240V ACyüzey400.2V - 1VAFotokuplör200V - 480V AC€148.56
OMRON G3NA-240B-UTU DC5-24 Katı Hal Röle, 5VDC - 24VDC Giriş Veya Kontrol Voltajı | CH6PKR 56LU52 G3NA-240B-UTU DC5-245V DC 24Vyüzey400.2V - 1VAFototriyak24V - 240V AC€141.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G3PA-240B-VD-DC5-24 Katı Hal Röle Çıkışı 40A
€195.12 / Adet