Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY4F-DC12 Röle 14Pin 4PDT 10A 12VDC | AB4HYU 1YDB5

OMRON LY4F-DC12 Röle 14Pin 4PDT 10A 12VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HYU Modeli: LY4F-DC12Çapraz Referans: 1YDB5
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
€27.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi1.5
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 110VAC / 24VDC
Güç @ 120V1/10
Güç @ 240V1/2
Hz50/60
MontajÜst Flanş
Pins14
Test Etmek İçin İtinManuel
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim değerlendirmesiGüç @ 120VÜcret
OMRON LY1F-DC12 Röle 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.91
OMRON LY1F-DC24 Röle 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC24 Röle 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 için 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC110 / 120 Röle 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 için 1.1120 VACflanş15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC220 / 240 Röle 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 için 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€14.35
OMRON LY2F-DC24 Röle 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT'dir10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14
OMRON LY2F-AC220 / 240 Röle 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 için 1.1240 VAC-10DPDT'dir10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY4F-DC12 Röle 14Pin 4PDT 10A 12VDC
€27.41 / Adet