Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY4H-US-DC24 Hermetik Olarak Mühürlü Röle 14pin 4pdt 24v | AB4JAP 1YDG4

OMRON MY4H-US-DC24 Hermetik Olarak Mühürlü Röle 14pin 4pdt 24v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JAP Modeli: MY4H-US-DC24Çapraz Referans: 1YDG4
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
€129.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hermetik Olarak Kapalı Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)3
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi3A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinYok hayır
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf 1, Bölüm 2
SoketMfr. Hayır. PYF14AE
Soket KoduG
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıÜcret
OMRON MY4H-US-DC12 Hermetik Olarak Mühürlü Röle 14pin 4pdt 12v | AB4JAN 1YDG3 MY4H-ABD-DC120.912 VDC€112.86
OMRON MY4H-US-AC110 / 120 Hermetik Olarak Mühürlü Röle 14pin 4pdt 120v | AB4JAR 1YDG6 MY4H-US-AC110 / 1200.9 için 1.1120 VAC€112.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY4H-US-DC24 Hermetik Olarak Mühürlü Röle 14pin 4pdt 24v
€129.66 / Adet