Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY4IN-DC24 (S) Test Etmek İçin İtin Röle 14pin 4pdt 5a 24vdc | AE7MQQ 5ZJ15

OMRON MY4IN-DC24(S) Röleyi Test Etmek İçin Bastır 14pin 4pdt 5a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MQQ Modeli: MY4IN-DC24(S)Çapraz Referans: 5ZJ15
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
€17.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röleyi Test Etmek İçin İtin
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. Hayır. PYF14AE
Soket KoduG
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuMontajPinsSoketÜcret
OMRON MY2IN-DC24 (S) Test Etmek İçin Basın Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AE7MQJ 5ZJ07 MY2IN-DC24 (S)10DPDT'dirSoket veya Lehim Terminali8Mfr. PYF08A-E€14.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY4IN-DC24(S) Röleyi Test Etmek İçin Bastır 14pin 4pdt 5a 24vdc
€17.00 / Adet