Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1251301 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Npt | AG4JPG 33ZM55

OSG 1251301 Boru Tapası 1/4 İnç 18 Pitch Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG4JPG Model: 1251301Çapraz Referans: 33ZM55
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
€81.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarasıS125
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.437 "
Zift18
Şaft Dia.0.563 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişListe numarasıFlüt SayısıKonu TürüÜcret
OSG 3310901 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Buhar Oksit108G5NPTF€95.00
OSG 1251300 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Npt | AG4JPF 33ZM54 1251300ParlakS1254NPT€81.78
OSG 1251400 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400ParlakS1254NPTF€82.23
OSG 1251401 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401Buhar OksitS1254NPTF€74.73
OSG 1200600200 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Nptf | AG4JQM 33ZM83 1200600200Parlak120064NPTF€64.17
OSG 1200600700 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Adım Nptf | AG4JQT 33ZM88 1200600700Parlak120064NPTF€63.59
OSG 1200700400 Boru Musluğu 1/4 İnç 18 Pitch Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Parlak120074NPTF€89.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1251301 Boru Tapası 1/4 İnç 18 Pitch Npt
€81.48 / Adet