Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1301901103 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Nitrür | AG4AXH 33XM02

OSG 1301901103 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Nitrür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4AXH Model: 1301901103Çapraz Referans: 33XM02
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
€42.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
Bitişnitrid
Liste numarası13019
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk90mm
Zift18
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1301900103 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 2x56 Nitrür | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€61.12
OSG 1301900203 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 4x40 Nitrür | AG4AWY 33XL92 1301900203UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#49 / 16 "€38.76
OSG 1301900303 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 6x32 Nitrür | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "€32.09
OSG 1301900403 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 8x32 Nitrür | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€32.09
OSG 1301900503 Spiral Ucu Musluk Modifiye Alt Kaplama # 10x24 Nitrür | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€31.58
OSG 1301900603 Spiral Noktalı Tapa Modifiye Dipleme #10x32 Nitrür | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€32.71
OSG 1301900703 Spiral Noktalı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Nitrür | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€34.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1301901103 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Nitrür
€42.03 / Adet