PALMGREN 9684489 Şerit Testere, Çift Kolonlu, Otomatik, 18 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 214 1 / 2 " |
Bıçak kalınlığı | 0.051 " |
Bıçak genişliği | 1 9 / 16 " |
Soğutucu Motor HP | 1/4 beygir |
Yükseklik | 88 " |
Hidrolik Motor HP | 2 hp |
Motor gücü | 7.5 HP |
Faz | 3 |
Gerilim | 230V |
Model | Bıçak uzunluğu | Bıçak genişliği | Soğutucu Motor HP | Yükseklik | Hidrolik Motor HP | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684487 | 154 21 / 64 " | 1 5 / 16 " | 1/6 beygir | 67 " | 1 hp | 5 HP | €87,004.91 | TEKLİF TALEBİ
|
9684481 | 153 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 1/8 beygir | 67 " | 1 hp | 3 hp | €68,347.36 | TEKLİF TALEBİ
|
9684488 | 180 " | 1 5 / 16 " | 1/6 beygir | 78 " | 1 hp | 5 HP | €78,831.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00