Panduit Bc4s-s10-c0 | Kablo Bağı 15.6 İnç Siyah - Pk100 | 2cnd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT BC4S-S10-C0 Kablo Bağı 15.6 İnç Siyah - 100'lü Paket | AB9FBJ 2CND4

PANDUIT BC4S-S10-C0 Kablo Bağı 15.6 İnç Siyah - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FBJ Modeli: BC4S-S10-C0Çapraz Referans: 2CND4
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
€208.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kablo Bağı
Temel malzemeNaylon
RenkSiyah
DizaynMetal Diken
GörevStandart
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk15.6 "
Malzemenaylon 6.6
Maks. Paket Çapı.4"
Metal AlgılanabilirYok hayır
Montaj Deliği Boyutu#10
Montaj StiliMontaj Başlığı
Sıcaklık. menzil-76 Derece ila 185 Derece F
Gerilme direnci50 lb
Kalınlık0.052 "
Araç KoduGTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
UL Tipi2
genişlik0.185 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemeRenkMaks. Paket Çapı.Metal AlgılanabilirSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkpaket adetÜcret
PANDUIT SG200S-C Kablo Bağı 8.3 İnç Doğal - Paket 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-Cnaylon 6.6NaylonDoğal (Madenden)2"Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F50 lb0.046 "100€48.93
PANDUIT SG200S-C0 Kablo Bağı 8.3 İnç Siyah - Paket 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0naylon 6.6NaylonSiyah2"Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F50 lb0.046 "100€50.39
PANDUIT SG300S-C Kablo Bağı 12.4 İnç Doğal - Paket 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-Cnaylon 6.6NaylonDoğal (Madenden)3.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.05 "100€89.71
PANDUIT SG300S-C0 Kablo Bağı 12.4 İnç Siyah - Paket 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0naylon 6.6NaylonSiyah3.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.05 "100€104.50
PANDUIT SG370SG-L 15.3 İnç Doğal Kablo Bağı - 50'li Paket | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNaylonNaylonDoğal (Madenden)4.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.052 "50€57.76
PANDUIT SG370SG-L0 Kablo Bağı 15.3 İnç Siyah - 50'li Paket | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NaylonNaylonSiyah4.2 "Yok hayır-75 Derece ila 185 Derece F75 lb0.052 "50€60.77
PANDUIT MLT1S-CP Kablo Bağı 5 İnç Gümüş - Paket 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Paslanmaz ÇelikMetalGümüş1"Evet-112 Derece ila 1000 Derece F200 lb0.01 "100€203.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT BC4S-S10-C0 Kablo Bağı 15.6 İnç Siyah - 100'lü Paket
€208.48 / paket