PANDUIT F1.5X3LG6 Kablo Kanalı Dar Yuva Gri 1.75 G x 3 D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Kanalı |
Renk | Gri |
derinlik | 3.12 " |
Boyut A | 1.75 " |
Boyut B | 3.12 " |
Yükseklik | 3.12 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kurşunsuz PVC |
Montaj Stili | Vida Bağlantısı |
Yuva Yüksekliği | 2.12 " |
Yuvası Genişliği | 0.2 " |
Standart Uzunluk | 6 Ft. |
Tip | Dar Yuva |
UPC | 993270012432 |
Duvar Tipi | Dar Yuva |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Renk | derinlik | Boyut A | Boyut B | Yükseklik | Montaj Stili | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.5X1.5LG6 | 1.75 " | Gri | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €45.94 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X1.5WH6 | 1.75 " | Beyaz | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €45.87 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X2LG6 | 1.75 " | Gri | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €62.19 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X2WH6 | 1.75 " | Beyaz | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €52.20 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X3WH6 | 1.75 " | Beyaz | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €63.54 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X4LG6 | 1.75 " | Gri | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €84.33 | TEKLİF TALEBİ
|
F1.5X4WH6 | 1.75 " | Beyaz | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | Vida Bağlantısı | Dar Yuva | €75.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00