Panduit P8-14r-q | Halka Terimi Çıplak 1/4 İnç 1.140 İnç Pk25 | 39az38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT P8-14R-Q Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 1.140 İnç PK25 | AH8YAG 39AZ38

PANDUIT P8-14R-Q Halka Terimi Çıplak 1/4 İnç 1.140 İnç PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YAG Modeli: P8-14R-QÇapraz Referans: 39AZ38
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
€80.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk1.14 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal bağlantısıkıvrım
UPC074983870790
Tel Aralığı8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık Boyutupaket adetÜcret
PANDUIT P8-10R-Q Halka Terim Çıplak # 10 1.140 İnç PK25 | AH8YAE 39AZ36 P8-10R-Q1.14 "#1025€75.09
PANDUIT P8-10R-T Halka Terim Çıplak # 10 1.140 İnç PK200 | AH8YAF 39AZ37 P8-10R-T1.14 "#10200€276.35
PANDUIT P8-14R-T Halka Terim Çıplak 1/4 İnç 1.140 İnç PK200 | AH8YAH 39AZ39 P8-14R-T1.14 "1 / 4 "200€288.89
PANDUIT P8-38R-Q Halka Terim Çıplak 3/8 İnç 1.250 İnç PK25 | AH8YAJ 39AZ40 P8-38R-Q1.25 "3 / 8 "25€82.56
PANDUIT P8-56R-Q Halka Terim Çıplak 5/16 İnç 1.250 İnç PK25 | AH8YAK 39AZ41 P8-56R-Q1.25 "5 / 16 "25€79.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT P8-14R-Q Halka Terimi Çıplak 1/4 İnç 1.140 İnç PK25
€80.81 / paket