Parker Ccp115c | Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 115 Vac | 4dmp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CCP115C Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 115 VAC | AD7DBU 4DMP2

PARKER CCP115C Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 115 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DBU Modeli: CCP115CÇapraz Referans: 4DMP2
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
€123.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin TipiGüçlü
Current Rating0.2
Giriş Gerilimi115 VAC
Güç tüketimi19 W
Direniş576 Ohm
IptalBoru Konektörü
Gerilim115 VAC
vat miktarı19 W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valf Numarasına Uyar (4DMN2, 4DMN3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıCurrent RatingGiriş GerilimiDirenişGerilimWattÜcret
PARKER PKC-1-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Solenoid Valf Bobini 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 / 240 VAC10€123.93
PARKER PKC-1-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC15€135.80
PARKER PKC-2-120 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC15€140.61
PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 ÇKP012L-1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€54.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CCP115C Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 115 VAC
€123.22 / Adet