Parker Cph104p | Çek Valf, 8 Gal/dak Akış Hızı | 4dml2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dak Akış Hızı | AD7DAZ 4DML2

PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dk Debi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DAZ Modeli: CPH104PÇapraz Referans: 4DML2
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
€85.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Çatlama basıncı31 Psi
Akış hızı8 Gal / dakika
Kurulum Torku48 lbs-ft
Maks. akış8 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si8
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5000 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Anma Akış Hızı8 Gpm
Conta MalzemesiD halkası
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiTek Pilotla Çalıştırılan Kontrol
yol3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Giriş portundan çıkış portuna kadar maksimum 8 psi basınçta 5000 gpm'ye kadar serbest akışa izin verecek şekilde tasarlanmış PO çek valf
  • Standart bir çek valf ve dönüş akışı olarak işlevler, harici bir pilot besleme ile sağlanabilir
  • Düşük sızıntı için küresel bir poppet ve dayanıklılık için sertleştirilmiş hassas taşlanmış parçalar ile birlikte gelir
  • D halkası tasarımıyla ek destek halkası gereksinimi ortadan kalktı
  • C10-3 boşluğuna sığar
  • Valf Boşluğu (C10-3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemegövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Min. Çalışma sıcaklığı.Toplam yükseklikÜcret
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Çek Valf, Bas-Bağlan, 5 psi Çatlama Basıncı, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KınarKınar--300 psi150 Derece F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CVH081P Çek Valf, 10 Gal/dak Akış Hızı | AD7DBD 4DML6 CVH081p---10 dev / dak----€34.90
PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dak Akış Hızı | AD9PYA 4UA81 CVH103p---16 dev / dak----€37.89
PARKER A4VC4-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€21.37
PARKER A6VC6-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€22.63
PARKER CV-1-1144 Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F-1 15 / 64 "€528.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dk Debi
€85.08 / Adet