Parker Cv-1-1144 | Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt | 5wrj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CV-1-1144 Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt | AE7BQH 5WRJ3

PARKER CV-1-1144 Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BQH Modeli: CV-1-1144Çapraz Referans: 5WRJ3
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
€493.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.25 ila 0.75 psig
uzunluk2.5 "
MalzemePTFE
Maks. Sıcaklık.Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F
Toplam yükseklik1 15 / 64 "
beden1 / 4 "
Yay malzemesiPTFE
genişlik1 15 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)6.73
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemegövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Min. Çalışma sıcaklığı.Toplam yükseklikÜcret
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Çek Valf, Bas-Bağlan, 5 psi Çatlama Basıncı, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KınarKınar--300 psi150 Derece F-17.8 ° C-€26.09
PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dak Akış Hızı | AD7DAZ 4DML2 Cph104p---8 dev / dak----€82.61
PARKER CVH081P Çek Valf, 10 Gal/dak Akış Hızı | AD7DBD 4DML6 CVH081p---10 dev / dak----€34.13
PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dak Akış Hızı | AD9PYA 4UA81 CVH103p---16 dev / dak----€37.05
PARKER A4VC4-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€18.87
PARKER A5VC5-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€19.28
PARKER A6VC6-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€20.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CV-1-1144 Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt
€493.96 / Adet