Parker Cvh103p | Çek Valf, 16 Gal/dak Akış Hızı | 4ua81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dak Akış Hızı | AD9PYA 4UA81

PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dk Debi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYA Modeli: CVH103PÇapraz Referans: 4UA81
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
€37.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Çatlama basıncı5 psi
Akış hızı16 Gal / dakika
Kurulum Torku51-55 lbs-ft
Maks. akış16 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si16
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5000 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Anma Akış Hızı16 Gpm
Conta MalzemesiD halkası
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiKontrol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Hidrolik devre sistemlerini izole etmek için tasarlanmış dişli kartuş valf; enstrümantasyon uygulamaları için ideal
  • Aşındırıcı sıvılara dayanmak için çinko kaplı yapıya ve güvenli ve sızdırmaz çalışma için küresel bir popete sahiptir
  • Bir D halkası ile donatılmıştır, böylece yedek halkalar için ek gereksinimi ortadan kaldırır
  • Çift algılama yolları, bir işlem sırasında düşük diferansiyel basınç sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemegövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Min. Çalışma sıcaklığı.Toplam yükseklikÜcret
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Çek Valf, Bas-Bağlan, 5 psi Çatlama Basıncı, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KınarKınar--300 psi150 Derece F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dak Akış Hızı | AD7DAZ 4DML2 Cph104p---8 dev / dak----€85.08
PARKER CVH081P Çek Valf, 10 Gal/dak Akış Hızı | AD7DBD 4DML6 CVH081p---10 dev / dak----€34.90
PARKER A4VC4-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€21.37
PARKER A6VC6-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€22.63
PARKER CV-1-1144 Çek Valf Ptfe 1/4 İnç Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ortam: 32 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 32 Derece ila 266 Derece F-1 15 / 64 "€528.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dk Debi
€37.89 / Adet