Parker Cv-1-6688 Çek Valf, Ptfe, Sıralı Gövde | 5wrk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CV-1-6688 Çek Valf, PTFE, Tek Akışlı Tasarım, 1/2 İnç Boru Boyutu | AE7BQP 5WRK4

PARKER CV-1-6688 Çek Valf, PTFE, Tek Akışlı Tasarım, 1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BQP Modeli: CV-1-6688Çapraz Referans: 5WRK4
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
€723.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
Bağlantı TürüPARFLAR
Çatlama basıncı0.25 ila 0.75 psig
uzunluk4.125 "
MalzemePTFE
Maks. Sıcaklık.Ortam: 50 Derece ila 212 Derece F, Akışkan: 50 Derece ila 266 Derece F
Toplam yükseklik1 31 / 64 "
beden1 / 2 "
Yay malzemesiPTFE
genişlik1 31 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ultra saf su, gaz ve yüksek saflıkta yarı iletken uygulamalarında ters sıvı akışını önlemek ve ekipman hasarına karşı koruma sağlamak için kullanılır
  • PTFE yapısı, sızdırmazlık için O-ring gerektirmeden aşındırıcı kimyasallara karşı direnç sağlar
  • Yeniden mühürleme için minimum geri basınç ve düşük çatlama basıncı için işlenmiş bir PTFE yayı ile donatılmıştır
  • Yağ, su ve diğer kirleticilerin neden olduğu yüzey penetrasyonunu önlemek için cilalı bir sızdırmazlık yüzeyine sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemegövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Min. Çalışma sıcaklığı.Toplam yükseklikÜcret
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Çek Valf, Bas-Bağlan, 5 psi Çatlama Basıncı, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KınarKınar--300 psi150 Derece F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CPH104P Çek Valf, 8 Gal/dak Akış Hızı | AD7DAZ 4DML2 Cph104p---8 dev / dak----€85.08
PARKER CVH081P Çek Valf, 10 Gal/dak Akış Hızı | AD7DBD 4DML6 CVH081p---10 dev / dak----€34.90
PARKER CVH103P Çek Valf, 16 Gal/dak Akış Hızı | AD9PYA 4UA81 CVH103p---16 dev / dak----€37.89
PARKER A4VC4-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€21.37
PARKER A6VC6-MG Çek Valf, Bas-Bağlan, Asetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetal Reçine Kopolimerasetal--145 psi150 Derece F1 Derece C-€22.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CV-1-6688 Çek Valf, PTFE, Tek Akışlı Tasarım, 1/2 İnç Boru Boyutu
€723.69 / Adet