Parker Dsl101n | 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 Gpm | 4ua83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL101N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYC 4UA83

PARKER DSL101N 2 Yollu Dikme Tipi Solenoid Valf, 15 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYC Modeli: DSL101NÇapraz Referans: 4UA83
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
€123.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
Bobin Tipi5/8 "Süper Bobin
Akış hızı15 Gal / dakika
Kurulum Torku37-41 lbs-ft
Maks. akış15 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si15
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3600 Psi
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Pozisyon2
Anma Akış Hızı15 Gpm
Tepki Süresi35 ms
Conta MalzemesiD halkası
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiNormalde Açık Solenoid
yol2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C10-2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Maks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Dişli Kartuş Vana4.5 GPM-3 Yollu Solenoid€114.06
PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / dakikaSolenoid Vana8 dev / dak50 ms4 Yollu, 2 Konumlu€135.12
PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / dakikaSolenoid Vana5 dev / dak50 ms4 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez€248.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL101N 2 Yollu Dikme Tipi Solenoid Valf, 15 gpm
€123.69 / Adet