Parker Dsl104b | 4 Yollu 2 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 10 Gpm | 4ua89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89

PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 10 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYJ Modeli: DSL104BÇapraz Referans: 4UA89
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
€135.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
Bobin Tipi5/8 "Süper Bobin
Akış hızı10 Gal / dakika
Kurulum Torku37-41 lbs-ft
Maks. akış8 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si8
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3600 Psi
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Pozisyon2
Anma Akış Hızı10 Gpm
Tepki Süresi50 ms
Conta MalzemesiD halkası
Vana MalzemesiÇelik
Valf Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
yol4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C10-4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Maks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL101N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / dakikaSolenoid Vana15 dev / dak35 msNormalde Açık Solenoid€123.69
PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Dişli Kartuş Vana4.5 GPM-3 Yollu Solenoid€114.06
PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / dakikaSolenoid Vana5 dev / dak50 ms4 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez€248.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 10 gpm
€135.12 / Adet