Parker Dsl105c9 | 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 5 Gpm | 4ua91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 5 gpm | AD9PYL 4UA91

PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 5 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYL Modeli: DSL105C9Çapraz Referans: 4UA91
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
€241.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
Bobin Tipi5/8 "Süper Bobin
Akış hızı5 Gal / dakika
Kurulum Torku37-41 lbs-ft
Maks. akış5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si5
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3600 Psi
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Pozisyon3
Anma Akış Hızı5 Gpm
Tepki Süresi50 ms
Vana MalzemesiÇelik
Valf Tipi4 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez
yol4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Merkez (Tandem)
  • Valf Boşluğu (C10-4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Maks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL101N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / dakikaSolenoid Vana15 dev / dak35 msNormalde Açık Solenoid€120.97
PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88 DSL103A-Dişli Kartuş Vana4.5 GPM-3 Yollu Solenoid€111.55
PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / dakikaSolenoid Vana8 dev / dak50 ms4 Yollu, 2 Konumlu€132.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 5 gpm
€241.17 / Adet