Parker Dsl103a | Valf Solenoidi C10-3 | 4ua88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3 | AD9PYH 4UA88

PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYH Modeli: DSL103AÇapraz Referans: 4UA88
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
€114.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Kartuş Vana
Maks. akış4.5 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si4.5
Maks. Basınç3600 psi
Pozisyon2
Valf Tipi3 Yollu Solenoid
yol3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • 3 yollu spool valf, devre seçicileri ve tek yönlü motorları kontrol etmek ve tek etkili silindirleri indirmek veya yükseltmek için idealdir
  • Minimum alan gereksinimi ile yüksek akış hızlarını idare edebilir
  • Oksidasyon reaksiyonlarını önlemek için azaltılmış amper çekme ve çinko kaplı harici parçalara sahip tek parça kapsüllenmiş bobin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Maks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL101N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYC 4UA83 DSL101N15 Gal / dakikaSolenoid Vana15 dev / dak35 msNormalde Açık Solenoid€123.69
PARKER DSL104B 4 Yollu 2 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 10 gpm | AD9PYJ 4UA89 DSL104B10 Gal / dakikaSolenoid Vana8 dev / dak50 ms4 Yollu, 2 Konumlu€135.12
PARKER DSL105C9 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 5 gpm | AD9PYL 4UA91 DSL105C95 Gal / dakikaSolenoid Vana5 dev / dak50 ms4 Yollu, 3 Konumlu, Tandem Merkez€248.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL103A Valf Solenoidi C10-3
€114.06 / Adet