Parker Fec-8 Parflare Boru Bağlantı Elemanı, Dirsek Konnektörü | 2knv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER FEC-8 Parflare Boru Bağlantı Elemanı, Rakor Dirseği, 1/2 İnç Boru, 0.38 İnç Delik | AC2JKB 2KNV1

PARKER FEC-8 Parflare Boru Bağlantı Parçası, Rakor Dirsek, 1/2 İnç Boru, 0.38 İnç Orifis

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JKB Modeli: FEC-8Çapraz Referans: 2KNV1
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
€189.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPFA / PVDF
Bağlantı TürüParlama x Parlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç125 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 212 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC696333407595

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aşındırıcı kimyasal, yüksek titreşimli ve yandan yük uygulamalarında güvenli kullanım için sızdırmaz conta ve yüksek basınç bağlantısı sunan PFA boru bağlantı parçası
  • Son derece saf ve kimyasallara dayanıklı bir gövdeye sahiptir
  • Parçacık sıkışmasını azaltabilen ve bakteri büyümesini sınırlayabilen düşük ölü hacme sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp BoyutuTipSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı Türüpaket adetÜcret
PARKER 165PMT-10 Rakorlu Dirsek 5/8 In | AA3GLL 11K702 165PMT-10----40 ila 200 Derece F5 / 8 "Bağlanmak için Bas--1€55.57
PARKER 365PTC-6 Rakor Dirsek, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "DOT Uydurma--10€281.23
PARKER 365PTC-8 Rakor Dirseği, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "DOT Uydurma--10€281.68
PARKER 10EE10-B Birleşik Dirsek Pirinç A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€76.77
PARKER 4-4 EBZ-B Rakorlu Dirsek Pirinç Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1€30.73
PARKER 10-10 EBZ-B Rakorlu Dirsek Pirinç Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1€75.94
PARKER GEC-12 Union Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlastikPFA, PTFE, ETFE32 Derece ila 266 Derece F3 / 4 "--Sıkıştırma1€207.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER FEC-8 Parflare Boru Bağlantı Parçası, Rakor Dirsek, 1/2 İnç Boru, 0.38 İnç Orifis
€189.89 / Adet