Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H3-62-T8 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç ORB, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XPC 31A856

PARKER H3-62-T8 Hızlı Kaplin, 3/8 İnç ORB, Çok Amaçlı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XPC Modeli: H3-62-T8Çapraz Referans: 31A856
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
€81.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Topu malzemesiÇelik
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüORB
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı6 Gal / dakika
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı4000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç4000 psi
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
O-Ring Dişi (Giriş)3/4
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıH3-62-T8
Kaplamaçinko
SAE Düz İplik (In.)3/4
Conta MalzemesiNitril
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-14
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
vakum Basınç27.4 inç-Hg
Valf Tasarımıkukla
Vana MalzemesiÇelik
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiÜcret
PARKER BH1-60 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSPirinç3000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH1-60Nitril€51.32
PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSPirinç3700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH2-60Nitril€54.68
PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSPirinç2700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH3-60Nitril€71.52
PARKER BH4-60 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSPirinç3500 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH4-60Nitril€107.60
PARKER BH6-60 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSPirinç2200 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH6-60Nitril€179.29
PARKER BH8-60 Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSPirinç1500 PSI-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH8-60Nitril€292.73
PARKER H1-62 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XXX 31A851 H1-625000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62Nitril€47.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H3-62-T8 Hızlı Kaplin, 3/8 İnç ORB, Çok Amaçlı, Çelik
€81.48 / Adet