Parker Nv105c-4 | İğne Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Sıralı, Pirinç, Sıkıştırmalı Hizalama | 21vl55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NV105C-4 İğne Vana, 1/4 İnç Dış Çap, Sıralı, Pirinç, Sıkıştırma-Hizalama | AF7LGJ 21VL55

PARKER NV105C-4 İğneli Vana, 1/4 İnç Dış Çaplı, Sıralı, Pirinç, Sıkıştır-Hizala

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LGJ Modeli: NV105C-4Çapraz Referans: 21VL55
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
€26.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
gövde MalzemesiPirinç
BağlantısıSıkıştırmaya Sıkıştırma
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
uzunluk1 13 / 32 "
Maks. Yükseklik1.5 "
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.65 ila 121 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-42 ila -17 Derece C
ShapeÇizgide
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPirinç
stilSıkıştırmaya Sıkıştırma
Sıcaklık Değerlendirme-45 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481801095

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuAyarlama Tipigövde MalzemesiuzunlukMaks. akışMaks. YükseklikMaks. Alan sayısı Giriş basıncıMaks. İşletme basıncıÜcret
PARKER LNV102F-6 İğneli Vana Düz Düşük Kurşun Pirinç 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Düşük Kurşun Pirinç1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€71.19
PARKER 2A-V4LR-B İğneli Vana Düz Pirinç 1/8 İnç | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Pirinç2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "--€248.02
PARKER 2A-V4LN-B İğneli Vana Düz Pirinç 1/8 İnç | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Pirinç2 1 / 64 "0.12 dev / dak63 / 64 "--€252.05
PARKER 4F-V6LR-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 Paslanmaz Çelik1.875 "0.73 dev / dak3 35 / 64 "--€334.95
PARKER 4F-V6LN-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 Paslanmaz Çelik1.875 "0.55 dev / dak3 35 / 64 "--€283.19
PARKER 4F-V6LK-SS-GR İğneli Vana Düz 316 Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 Paslanmaz Çelik1.875 "0.80 dev / dak3 35 / 64 "--€369.15
PARKER 4F-V6LR-B-GR İğneli Vana Düz Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Pirinç1.875 "0.73 dev / dak3 35 / 64 "--€216.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NV105C-4 İğneli Vana, 1/4 İnç Dış Çaplı, Sıralı, Pirinç, Sıkıştır-Hizala
€26.38 / Adet