Parker Sh3-63 | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/8 In | 31a901 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER SH3-63 Hidrolik Kaplin Erkek 3/8 In | AC4XRA 31A901

PARKER SH3-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XRA Modeli: SH3-63Çapraz Referans: 31A901
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
€73.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde Malzemesi303 SS
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
Bitiş303 SS
Akış hızı6 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıSH3-63
Boru Boyutu NPT3 / 8 "
Conta MalzemesiBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 8 "-18
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 60 Serisi kaplin nipeli, sıvı hatlarının bağlanması ve çıkarılması gereken ve sıvı kaybının istenmediği hidrolik uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Yüksek akış hızlarını kolaylaştırmak için kuplör ve nipel bölümlerinde geniş akış alanlarından oluşur
  • Pozitif valf durdurma ile valflerin tam açılmasını sağlar
  • Aşınma direnci için sertleştirilmiş bir gövdeye ve kabarcık geçirmez bir poppet sızdırmazlığa sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçRulman malzemesigövde MalzemesiÇalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuVücut ölçüsüÜcret
PARKER BH1-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€23.03
PARKER BH2-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€26.36
PARKER BH3-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€30.16
PARKER BH4-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€43.76
PARKER BH6-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€114.69
PARKER H1-63 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiPaslanmaz çelikÇelik-40 Derece ila 250 Derece FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER SH3-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/8 In
€73.85 / Adet